text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s vnútorným šesťhranom UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Nelegovaná 3/8-16X2 Inch

technické údaje

Priemer 3/8 Inch
Dĺžka 2 Inch
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky S vnútorným šesťhranom
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Alloy steel
Technický materiál ASTM F835
Smer závitu Pravý
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Unified National Coarse
Info
  • ft = s plným závitom
    • Díky nepříznivé geometrii hlavy má tento spojovací materiál sníženou schopnost zatížení.
    • POZOR: Jelikož norma výrobku stanovuje pro velikost závitu do 1 Inch toleranci závitu 3A, pozinkování může mít za následek problémy s lícováním závitu.

Rozmery

A 0.781
H 0.234
J 0.21875
LT (min.) 1.25
Závitov na palec 16

Normy

ASME B18.3

Čísla materiálu

Položka č. U07410.037.0200
EAN 8717077366985
UBB 500621022853
UNSPSC 31161518

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.