Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
24672
24672.050.030
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M5X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 250
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M5
Dĺžka
30 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M5
Thread length (min.)
25
dk (max.)
9.2
Plný závit L ≤
30
k (max.)
2.5
L (mm)
30
Čís. krížovej drážky
2
P
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Položka č.
24672.050.030
EAN
8715492642660
UBB
950353746288
UNSPSC
31161504