Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
24672
24672.040.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M4X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Značka
Fabory
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
1.06
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M4
Dĺžka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
Čís. krížovej drážky
2
P
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Položka č.
24672.040.010
EAN
8715492642509
UBB
950353748342
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní