text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Oceľ Pozinkované 4.8 M2X16

Specyfikacje

Priemer M2
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit

Wymiary

d-D M2
Dĺžka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 16
Čís. krížovej drážky 1
P 0.4

Normy

ISO ≈7046-1
NF ≈E25-119-1
DIN 965

Numery artykułów

Numer artykułu 24672.020.016
EAN 8712423010598
UBB 500654334555
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.