text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezoceľ A4 M2,5X3


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 3 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.175
HS kód

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 18
dk (max.) 4.7
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 3
Čís. krížovej drážky 1
P 0.45

Normy

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Položka č. 55302.025.003
EAN 8715494623506
UBB 500633407027
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.