text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN 965 A-Z Nerezoceľ A2 M4X5


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.676
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 5
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Normy

DIN 965
NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1

Čísla materiálu

Položka č. 51302.040.005
EAN 8715492282200
UBB 951353119831
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.