Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
45425
45425.060.025
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Pozidriv DIN ≈965 A-Z Hliník P65 M6X25
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
P65
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Hliník
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
25 mm
Trieda
P65
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Hliník
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Plný závit L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
25
Čís. krížovej drážky
3
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈7046-1
NF
≈E25-119-1
DIN
965
Čísla materiálu
Položka č.
45425.060.025
EAN
8715494295161
UBB
500577273286
UNSPSC
31161504