text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 M8X25


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M8
Dĺžka 25 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 8.67
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
  • Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
  • Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
HS kód

Rozmery

d-D M8
Dĺžka závitu (min.) 34
dk (max.) 14.5
Plný závit L ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
Čís. krížovej drážky 4
P 1.25

Normy

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Položka č. 24671.080.025
EAN 8715492642356
UBB 951353508256
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.