text.skipToContent
text.skipToNavigation
Vážený zákazník, zadajte svoju objednávku včas z dôvodu plánovanej údržby na budúci víkend.
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
Strojné vruty
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
Strojné vruty
24671
24671.060.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Oceľ Pozinkované 4.8 M6X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M6
Dĺžka
10 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Info
F max = Maximum recommended static load (centr. tension).
Approved by VdS and FM (from M10 upward only).
Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.
Rozmery
d-D
M6
Thread length (min.)
28
dk (max.)
11
Plný závit L ≤
35
k (max.)
3
L (mm)
10
Čís. krížovej drážky
3
P
1
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Položka č.
24671.060.010
EAN
8715492642233
UBB
951353507183
UNSPSC
31161504