text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezoceľ A4 M6X12


Numéro d'article
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Priemer M6
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 2.89
HS kód

Dimensions

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 12
Čís. krížovej drážky 3
P 1

Normes

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Numéros d'articles

Numéro d'article 55300.060.012
EAN 8715492341587
UBB 950353871748
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.