text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezoceľ A4 M5X90


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 11.69
HS kód

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 90
Čís. krížovej drážky 2
P 0.8

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Čísla materiálu

Položka č. 55300.050.090
EAN 8715494623407
UBB 500633406037
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.