text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezoceľ A4 M4X55


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 55 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.47
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 55
Čís. krížovej drážky 2
P 0.7

Normy

NF ≈E25-119-1
ISO ≈7046-1
DIN 965

Čísla materiálu

Položka č. 55300.040.055
EAN 8715494623360
UBB 500633405617
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.