Strojné vruty
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
Strojné vruty
51300
51300.030.008
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezoceľ A2 M3X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
8 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Phillips
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
8
Čís. krížovej drážky
1
P
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-119-1
DIN
965
ISO
≈7046-1
Čísla materiálu
Položka č.
51300.030.008
EAN
8715492281197
UBB
950353536630
UNSPSC
31161504