text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou Phillips DIN 965 A-H Nerezoceľ A2 M2X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Phillips
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.137
HS kód

Rozmery

d-D M2
Dĺžka závitu (min.) 16
dk (max.) 3.8
Plný závit L ≤ 18
k (max.) 1.2
L (mm) 5
Čís. krížovej drážky 1
P 0.4

Normy

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Čísla materiálu

Položka č. 51300.020.005
EAN 8715492281036
UBB 950353275015
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.