MIVB-STIB - 8797421797518
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
Skrutky do drevotriesky
55750
55750.035.040
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotrieskyy Pozidriv Nerezoceľ A4 3,5X40MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
3.5 mm
Dĺžka
40 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Rozmery
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.9
k (max.)
2.1
L (mm)
40
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
55750.035.040
EAN
8715492352903
UBB
950350423576
UNSPSC
31161508