MAVE B.V.
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
Skrutky do drevotriesky
29240
29240.040.016
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Oceľ Pozinkované 4X16MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
4 mm
Dĺžka
16 mm
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Rozmery
D (mm)
4
dk (max.)
7.9
k (max.)
2.5
L (mm)
16
Čís. krížovej drážky
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
29240.040.016
EAN
8715492952622
UBB
950350225575
UNSPSC
31161508