text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Nerezoceľ A2 6X90MM


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer 6 mm
Dĺžka 90 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Váha kusu (g) 11.17
Info
  • Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.

HS kód

Rozmery

D (mm) 6
dk (max.) 11.6
k (max.) 3.6
L (mm) 90
Čís. krížovej drážky 3

Čísla materiálu

Položka č. 51750.060.090
EAN 8715492308610
UBB 950350245045
UNSPSC 31161508

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.