Pomac Automation B.V.
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
Vruty, Šrúby
Skrutky do drevotriesky
51750
51750.060.020
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
Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Nerezoceľ A2 6X20MM
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
6 mm
Dĺžka
20 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Pozidriv
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Váha kusu (g)
3.1
Info
Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.
HS kód
Zobraziť
Rozmery
D (mm)
6
dk (max.)
11.6
k (max.)
3.6
L (mm)
20
Čís. krížovej drážky
3
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
51750.060.020
EAN
8717077001916
UBB
500635798464
UNSPSC
31161508
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Pre tento produkt nie sú dostupné žiadne dokumenty na stiahnutie
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní