text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou do drevotriesky Pozidriv Nerezoceľ A2 3X13MM

Specyfikacje

Priemer 3 mm
Dĺžka 13 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info
  • Všetky rozmery sú vodítkom a môžu sa odlišovať podľa výrobcu.

Wymiary

D (mm) 3
dk (max.) 5.9
k (max.) 1.9
L (mm) 13
Čís. krížovej drážky 1

Numery artykułów

Numer artykułu 51750.030.013
EAN 8715492308061
UBB 950350291072
UNSPSC 31161508

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.