text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 965 A-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M3X6


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 6 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.38
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 6
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normy

NF ≈E25-119-1
DIN 965
ISO ≈7046-1

Čísla materiálu

Položka č. 24845.030.006
EAN 8717077783287
UBB 500684630386
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.