text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s krížovou drážkou DIN 965 A-Z Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M3X35

Spécifications

Priemer M3
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Pozidriv
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Metrický závit

Dimensions

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 35
Čís. krížovej drážky 1
P 0.5

Normes

ISO ≈7046-1
DIN 965
NF ≈E25-119-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 24845.030.035
EAN 8717077783362
UBB 500684631111
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.