text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M4X10


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.154
HS kód

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 10
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963

Čísla materiálu

Položka č. 56440.040.010
EAN 8715492863775
UBB 950353328996
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.