Strojné vruty
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
Strojné vruty
56440
56440.030.012
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Plast Polyamid (nylon) 6.6 M3X12
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Plast
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
12 mm
Trieda
6.6
Farba
Biela
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Plast
Technický materiál
Polyamid (nylon)
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
963
BS
≈4183
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Položka č.
56440.030.012
EAN
8715492863690
UBB
950353328327
UNSPSC
31161504