text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 8.8 M3X10


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 8.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Váha kusu (g) 0.555
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 10
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

NF ≈E25-123
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Položka č. 24412.030.010
EAN 8715492627605
UBB 951353063229
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.