Strojné vruty
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
Strojné vruty
24540
24540.040.040
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované 4.8 M4X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
24540.040.040
EAN
8715492633293
UBB
950353134444
UNSPSC
31161504