Strojné vruty
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
Strojné vruty
24560
24560.040.040
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované žlto pasivované 4.8 M4X40
Pridať do katalógu
Už nie je k dispozícii
Previous
Next
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
40 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované žlto pasivované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
40
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
DIN
963
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Položka č.
24560.040.040
EAN
8715492634856
UBB
950353145093
UNSPSC
31161504