text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Pozinkované čierno pasivované 4.8 M4X16

Spécifications

Priemer M4
Dĺžka 16 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované čierno pasivované
Závit Metrický závit

Dimensions

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 16
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normes

NEN ≈2370
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Numéros d'articles

Numéro d'article 24565.040.016
EAN 8715492635358
UBB 950353912757
UNSPSC 31161504

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.