text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Oceľ Nelegovaná 4.8 M10X100


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M10
Dĺžka 100 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Nelegovaná
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 54.1
HS kód 7318155890

Rozmery

d-D M10
Dĺžka závitu (min.) 40
dk (max.) 18
Plný závit L ≤ 50
k (max.) 5
L (mm) 100
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Položka č. 24539.100.100
EAN 8717077226647
UBB 500648240017
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.