Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55110
55110.040.030
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A4 70 M4X30
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
30 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
2.6
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M4
Dĺžka závitu (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
30
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
963
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
55110.040.030
EAN
8715492333780
UBB
950353291848
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní