Strojné vruty
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
Strojné vruty
55110
55110.025.020
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A4 70 M2,5X20
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M2.5
Dĺžka
20 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M2.5
Thread length (min.)
18
dk (max.)
4.7
Plný závit L ≤
20
k (max.)
1.5
L (mm)
20
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.5
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
963
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
BS
≈4183
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
Čísla materiálu
Položka č.
55110.025.020
EAN
8715492333582
UBB
950353290287
UNSPSC
31161504