Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
55110
55110.100.040
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A4 70 M10X40
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M10
Dĺžka
40 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A4
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
23
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M10
Dĺžka závitu (min.)
40
dk (max.)
18
Plný závit L ≤
50
k (max.)
5
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Položka č.
55110.100.040
EAN
8715492334336
UBB
950353296631
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní