Strojné vruty
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
Strojné vruty
51110
51110.035.006
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 veľké balenie M3,5X6
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 500
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3.5
Dĺžka
6 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
veľké balenie
Rozmery
d-D
M3.5
Thread length (min.)
20
dk (max.)
6.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
1.93
L (mm)
6
n
0.8
P
0.6
t (min.)
0.7
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
NF
≈E25-123
ISO
≈2009
DIN
963
NEN
≈2370
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
51110.035.006
EAN
8715494123136
UBB
500571536241
UNSPSC
31161504