Strojné vruty
51110
51110.200.150
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 veľké balenie M20X150
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M20
Dĺžka
150 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
veľké balenie
Rozmery
d-D
M20
Thread length (min.)
70
dk (max.)
36
Plný závit L ≤
80
k (max.)
10
L (mm)
150
n
5
P
2.5
t (min.)
4
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
BS
≈4183
NF
≈E25-123
NEN
≈2370
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
Čísla materiálu
Položka č.
51110.200.150
EAN
8715492028013
UBB
500696140846
UNSPSC
31161504