text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 veľké balenie M2,5X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M2.5
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.687
Info veľké balenie
HS kód

Rozmery

d-D M2.5
Dĺžka závitu (min.) 18
dk (max.) 4.7
Plný závit L ≤ 20
k (max.) 1.5
L (mm) 20
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Normy

ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370

Čísla materiálu

Položka č. 51110.025.020
EAN 8715492269140
UBB 950353246560
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.