text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 veľké balenie M1,4X3


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M1.4
Dĺžka 3 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.1
Info veľké balenie
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M1.4
Dĺžka závitu (min.) 16
dk (max.) 2.6
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 0.84
L (mm) 3
n 0.3
P 0.3
t (min.) 0.28

Normy

BS ≈4183
NEN ≈2370
DIN 963
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M

Čísla materiálu

Položka č. 51110.014.003
EAN 8715494612159
UBB 500633179402
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.