text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 Small pack M3X8

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 8 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Info Small pack

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 8
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 51111.030.008
EAN 8715492270382
UBB 951353514270
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.