text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Nerezoceľ A2 70 Small pack M3X12

Especificaciones

Priemer M3
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Info Small pack

Dimensiones

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 12
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Estándares

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123

Números de artículo

Artículo No. 51111.030.012
EAN 8715492270405
UBB 951353514437
UNSPSC 31161504

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.