Nedtrain Oud
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
48170
48170.080.080
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 M8X80
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M8
Dĺžka
80 mm
Značka
Fabory
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
29
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M8
Dĺžka závitu (min.)
34
dk (max.)
14.5
Plný závit L ≤
40
k (max.)
4
L (mm)
80
n
2
P
1.25
t (min.)
1.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈2009
NEN
≈2370
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
Čísla materiálu
Položka č.
48170.080.080
EAN
8717077096615
UBB
500645395913
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní