text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 M6X20


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M6
Dĺžka 20 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 4.4
HS kód

Rozmery

d-D M6
Dĺžka závitu (min.) 28
dk (max.) 11
Plný závit L ≤ 35
k (max.) 3
L (mm) 20
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Normy

BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NEN ≈2370
NF ≈E25-123

Čísla materiálu

Položka č. 48170.060.020
EAN 8715492849175
UBB 950353204312
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.