Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
48170
48170.040.010
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 M4X10
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 200
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M4
Dĺžka
10 mm
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Mosadz
Technický materiál
CU2/CU3
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M4
Thread length (min.)
22
dk (max.)
7.5
Plný závit L ≤
25
k (max.)
2.2
L (mm)
10
n
1
P
0.7
t (min.)
0.8
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2009
NF
≈E25-123
DIN
963
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Položka č.
48170.040.010
EAN
8715492848871
UBB
950353202175
UNSPSC
31161504