text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 Mosadz CU2/CU3 M16X45


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M16
Dĺžka 45 mm
Značka Fabory
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Mosadz
Technický materiál CU2/CU3
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 80.7
HS kód 7415330000

Rozmery

d-D M16
Dĺžka závitu (min.) 58
dk (max.) 29
Plný závit L ≤ 70
k (max.) 8
L (mm) 45
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Normy

DIN 963
NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Čísla materiálu

Položka č. 48170.160.045
EAN 8717077096677
UBB 500645396580
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.