text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Oceľ Pozinkované 4.8 M3X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M3
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 4.8
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Oceľ
Vlastnosti povrchu Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.35
HS kód

Rozmery

d-D M3
Dĺžka závitu (min.) 19
dk (max.) 5.6
Plný závit L ≤ 22
k (max.) 1.65
L (mm) 5
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.6

Normy

BS ≈4183
DIN 963
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Čísla materiálu

Položka č. 24540.030.005
EAN 8715492632821
UBB 950353130970
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.