Nedtrain Oud
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
Strojné vruty
24540
24540.030.014
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Oceľ Pozinkované 4.8 M3X14
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 2 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M3
Dĺžka
14 mm
Trieda
4.8
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Oceľ
Vlastnosti povrchu
Pozinkované
Závit
Metrický závit
Rozmery
d-D
M3
Thread length (min.)
19
dk (max.)
5.6
Plný závit L ≤
22
k (max.)
1.65
L (mm)
14
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.6
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
DIN
963
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Položka č.
24540.030.014
EAN
8717077070080
UBB
500645194522
UNSPSC
31161504