text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezoceľ A2 veľké balenie M5X120


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 200
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 120 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 15.4
Info veľké balenie
HS kód

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 120
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Čísla materiálu

Položka č. 51110.050.120
EAN 8715494116404
UBB 500571317451
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.