text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezoceľ A2 veľké balenie M4X12


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 500
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M4
Dĺžka 12 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 1.22
Info veľké balenie
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M4
Dĺžka závitu (min.) 22
dk (max.) 7.5
Plný závit L ≤ 25
k (max.) 2.2
L (mm) 12
n 1
P 0.7
t (min.) 0.8

Normy

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Položka č. 51110.040.012
EAN 8715492269331
UBB 950353247899
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.