text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezoceľ A2 veľké balenie M1X2


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M1
Dĺžka 2 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.1
Info veľké balenie
HS kód

Rozmery

d-D M1
Dĺžka závitu (min.) 5
dk (max.) 1.9
Plný závit L ≤ 5
k (max.) 0.6
L (mm) 2
n 0.25
P 0.25
t (min.) 0.2

Normy

NEN ≈2370
BS ≈4183
ISO ≈2009
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963

Čísla materiálu

Položka č. 51110.010.002
EAN 8715494612029
UBB 500633178172
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.