Strojné vruty
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
Vruty, Šrúby
Strojné vruty
51110
51110.016.008
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezoceľ A2 veľké balenie M1,6X8
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ cena za 
-
vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 100
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
Súvisiace produkty
Technické údaje
Priemer
M1.6
Dĺžka
8 mm
Značka
Fabory
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Váha kusu (g)
0.12
Info
veľké balenie
HS kód
Zobraziť
Rozmery
d-D
M1.6
Dĺžka závitu (min.)
15
dk (max.)
3
Plný závit L ≤
16
k (max.)
0.96
L (mm)
8
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.32
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
DIN
963
ISO
≈2009
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-123
BS
≈4183
NEN
≈2370
Čísla materiálu
Položka č.
51110.016.008
EAN
8715492268945
UBB
950353244904
UNSPSC
31161504
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Stiahnuť CAD model
Produktov ({0})
Zobraziť všetky varianty
Číslo položky
Vaše číslo položky
Špecifikácie
Sklad
Čistá cena
Cena za
Množstvo
 
Sklad
Čistá cena
PRIHLÁSIŤ SA
Predchádzajúce
Pre tento filter sa nenašli žiadne výsledky
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.
Moje katalógy
Predvolené
Prejdite do mojich katalógov
Pokračujte v objednávaní