FOCAL MEDITECH B.V.
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
Strojné vruty
51110
51110.012.002
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
Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN 963 A Nerezoceľ A2 veľké balenie M1,2X2
Pridať do katalógu
Previous
Next
/ Cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
Priemer
Dĺžka
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Zobraziť všetky varianty
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
Varianty produktu
technické údaje
Priemer
M1.2
Dĺžka
2 mm
Trieda
70
Vlastnosti nákrutky
Drážkované
Tvar hlavy
So zapustenou hlavou
Materiál
Nerezoceľ
Technický materiál
A2
Závit
Metrický závit
Info
veľké balenie
Rozmery
d-D
M1.2
Thread length (min.)
5
dk (max.)
2.3
Plný závit L ≤
5
k (max.)
0.72
L (mm)
2
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.25
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Normy
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈2370
DIN
963
NF
≈E25-123
BS
≈4183
ISO
≈2009
Čísla materiálu
Položka č.
51110.012.002
EAN
8715494612098
UBB
500633178826
UNSPSC
31161504