text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X35


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 35 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.9
HS kód

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 35
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
NEN ≈2370
ISO ≈2009

Čísla materiálu

Položka č. 56440.050.035
EAN 8715492863942
UBB 950353540756
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.