text.skipToContent text.skipToNavigation

Skrutka so zápustnou hlavou s drážkou DIN ≈963 A Plast Polyamid (nylon) 6.6 M5X10


Položka č.
Priemer
Zobraziť všetko priemery
Dĺžka
Zobraziť všetko dĺžky
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

Technické údaje

Priemer M5
Dĺžka 10 mm
Značka Fabory
Trieda 6.6
Farba Biela
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zapustenou hlavou
Materiál Plast
Technický materiál Polyamid (nylon)
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.3
HS kód

Rozmery

d-D M5
Dĺžka závitu (min.) 25
dk (max.) 9.2
Plný závit L ≤ 30
k (max.) 2.5
L (mm) 10
n 1.2
P 0.8
t (min.) 1

Normy

ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈2370
NF ≈E25-123
BS ≈4183
DIN 963

Čísla materiálu

Položka č. 56440.050.010
EAN 8715492863874
UBB 950353329648
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.